Eriks
ERIKS

ERIKS Brilflenzen P265-GH PN10/40 DN40 6

  • ERIKS:13460565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spectacle blinds (brilflenzen) zijn metallieke stekers, welke worden toegepast in leidingsystemen en 2 functies hebben. Eén kant heeft een opening, waardoor (in normale stand) het medium door een leidingsysteem kan stromen. Deze kan worden omgewisseld met de andere kant, wat een dichte schijf is. Hiermee kunnen delen van een leidingsysteem worden afgeperst of volledig worden afgesloten (wat een veiligheid biedt tijdens de werkzaamheden). Standaard geleverd in staal P265-GH, wat ook gebruikt wordt in de fabricage van ketels en drukvaten die een hoge thermische belasting moeten kunnen weerstaan. De buitenmaat van de steker (aangegeven met ‘A’) valt binnen de boutcirkel. De steker wordt gemonteerd inclusief afdichtingen. Spectacle blinds worden ook wel spec blinds, reversible spades of brilstekers genoemd. Afwijkende maten, types of materialen verkrijgbaar op aanvraag.

Opslaan in lijst

€ 1.210,00/ stukexcl. btw

€ 1.464,10incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Nom. doorlaat in DN
40
Druktrap flens (PN)
10/40
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
P265-GH
Markering steel
Size, pressure class, material, thickness, marking and batch number
Oppervlaktebewerking
smooth finish (RA value 3,2-6,3) on sealing surface on both sides
Met boutgaten
Ja
Diameter boutcirkel
110 mm
A
92 mm
B
49 mm
C
110 mm
D
18 mm
E
40 mm
T
6 mm