€ 1.242,00/ stukexcl. btw
€ 1.502,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/06/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Nominale diameter (ASME) | 24" in |
Drukklasse flens (ASME) | 150 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | P265-GH |
Markering steel | Maat, drukklasse, materiaal, dikte, 'SPACER' en batchnummer |
Met boutgaten | Nee |
Uitvoeringsvorm handgreep | Type 3a |
Gewicht | 167.2 kg |
A | 714 mm |
C | 160 mm |
E | 80 mm |
T | 37 mm |
Oppervlaktebewerking | smooth finish (RA waarde 3,2-6,3) op pakkingvlak aan beide zijde |