€ 790,50/ stukexcl. btw
€ 956,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Nom. doorlaat in DN | 15 |
Druktrap flens (PN) | 10/40 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | P265-GH |
Markering steel | Size, pressure class, material, thickness, marking and batch number |
Oppervlaktebewerking | smooth finish (RA value 3,2-6,3) on sealing surface on both sides |
Met boutgaten | Ja |
Diameter boutcirkel | 65 mm |
A | 51 mm |
B | 22 mm |
C | 65 mm |
D | 14 mm |
E | 25 mm |
T | 5 mm |