Eriks
ERIKS

ERIKS Ring Spacer P265-GH PN10/40 DN50 8

  • ERIKS:13460519
Image 1
Ring Spacers zitten (ter afstandhouders) vaak permanent in het leidingsysteem gemonteerd. Voordeel is dat tijdens werkzaamheden of stop periodes deze verwisseld kunnen worden voor steekpannen of drukhoudende stekers. Ring Spacers worden ook wel spacers of spade flange genoemd.

Opslaan in lijst

€ 259,50/ stukexcl. btw

€ 314,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Nom. doorlaat in DN
50
Druktrap flens (PN)
10/40
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
P265-GH
Markering steel
Size, pressure class, material, thickness, marking ‘SPACER' and batch number
Oppervlaktebewerking
smooth finish (RA value 3,2-6,3) on sealing surface on both sides
Met boutgaten
Nee
Diameter boutcirkel
125 mm
Uitvoeringsvorm handgreep
Type 2
Gewicht
0.61 kg
A
107 mm
C
131.5 mm
D
18 mm
E
40 mm
T
8 mm