Eriks
ECON®

ECON® Tri Clamp met laseind 12761 DIN 41x1,5/50,5 DN40

  • ERIKS:12682422
  • Fabrikant:8716901092212
Image 1
Product:
Lasferrule Tri Clamp

Materiaal
RVS 316L (1.4404)

Afwerking
Inwendig gepolijst naar < 0,8Mµ

Geschikt voor
Tri-clamp koppeling volgens DIN 32676

Aansluitingen
DIN 11850 Reihe 2

Opties
  • Lasferrule voor Engelse buis BS 14825 (type: 12761) ook leverbaar in kortere versie
  • Lasferrule voor ISO 1127 serie 1 (type: 12764) ook leverbaar in kortere versie
  • Lasferrule voor DIN 11850 Reihe 2 (type: 12762)
  • Lasferrule voor Engelse buis BS 4825 (type: 12762)
Opslaan in lijst

€ 8,59/ stukexcl. btw

€ 10,39incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12761DIN
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4404