Eriks
ECON®

ECON® Reduceerstuk 12580 BS 316L 50,8x38,1 gepolijst 2"-1.1/2"

  • ERIKS:12682219
  • Fabrikant:8716901149688
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Lasverloop concentrisch

Materiaal:
RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404), gesmeed.

Afwerking:
< 0,8Mµ

Aansluiting
Volgens Imperial volgens 3A, ASME BPE

Opties:
  • Voor RVS buis volgens DIN11850 Reihe 2 geldt (fig. 12463)
  • Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde verloopstukken leveren met aansluitingen/afsluiters naar wens.
Opslaan in lijst

€ 20,57/ stukexcl. btw

€ 24,89incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12580