€ 8,20/ stukexcl. btw
€ 9,92incl. btw
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 12484 |
Vorm | Bocht |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316L |
Oppervlaktebescherming | Gepolijst |
Nom. binnendiameter | 1" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 76.1 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1" |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 25.4 mm |
Normering aansluiting | Imperial 3A / ASME BPE |
Bochthoek | 90 ° |