Eriks

Storz koppelingen

  • 31
  • 110
  • 9
  • 45
  • 2
  • 67
  • 39
  • 52
  • 2
  • 191
229 Producten getoond voor Storz koppelingen
Product Image

Koppeling Storz messing binnendraad BSP 1.1/2" nokafstand 51

  • Eriks:10039414
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1.1/2"

€ 58,89/ stukexcl. btw

€ 71,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Afsluitkap Storz messing nokafstand 51

  • Eriks:10039426
  • Type slangkoppeling 2:Storz
  • Type aansluiting 2:Kap
  • Maat aansluiting 2:NA 51 mm

€ 51,87/ stukexcl. btw

€ 62,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Koppeling Storz aluminium binnendraad BSP 2" nokafstand 66 draaibaar

  • Eriks:11061108
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 40,24/ stukexcl. btw

€ 48,69incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Storz aluminium binnendraad BSP 2" nokafstand 81

  • Eriks:10039352
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 20,93/ stukexcl. btw

€ 25,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Afsluitkap Storz RVS nokafstand 66

  • Eriks:11145875
  • Type slangkoppeling 2:Storz
  • Type aansluiting 2:Kap
  • Maat aansluiting 2:NA 66 mm

€ 117,65/ stukexcl. btw

€ 142,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Afsluitkap Storz aluminium nokafstand 66

  • Eriks:10039384
  • Type slangkoppeling 2:Storz
  • Type aansluiting 2:Kap
  • Maat aansluiting 2:NA 66 mm

€ 12,55/ stukexcl. btw

€ 15,19incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Storz messing buitendraad BSP 3" nokafstand 81

  • Eriks:11374857
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
  • Maat aansluiting:3"

€ 122,85/ stukexcl. btw

€ 148,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Storz RVS pilaar geribd 50 nokafstand 66

  • Eriks:11145873
  • Type:SCH
  • Maat aansluiting:NA 66 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 117,65/ stukexcl. btw

€ 142,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Storz aluminium binnendraad BSP 4" nokafstand 133

  • Eriks:10039356
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:4"

€ 48,17/ stukexcl. btw

€ 58,29incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Storz aluminium pilaar geribd 50 nokafstand 66

  • Eriks:10039397
  • Type:SCH
  • Maat aansluiting:NA 66 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 15,15/ stukexcl. btw

€ 18,33incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Storz aluminium binnendraad BSP 2" nokafstand 66

  • Eriks:10039351
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Afsluitkap Storz aluminium nokafstand 81

  • Eriks:10039385
  • Type slangkoppeling 2:Storz
  • Type aansluiting 2:Kap
  • Maat aansluiting 2:NA 81 mm

€ 21,97/ stukexcl. btw

€ 26,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Storz RVS binnendraad BSP 2" nokafstand 66

  • Eriks:11109552
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 94,90/ stukexcl. btw

€ 114,83incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Afsluitkap Storz RVS nokafstand 81

  • Eriks:11013504
  • Type slangkoppeling 2:Storz
  • Type aansluiting 2:Kap
  • Maat aansluiting 2:NA 81 mm

€ 241,80/ stukexcl. btw

€ 292,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Storz RVS buitendraad BSP 2" nokafstand 81

  • Eriks:11013500
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
  • Maat aansluiting:2"

€ 153,08/ stukexcl. btw

€ 185,23incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Storz aluminium buitendraad BSP 4" nokafstand 115

  • Eriks:10039370
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
  • Maat aansluiting:4"

€ 69,23/ stukexcl. btw

€ 83,77incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Storz aluminium binnendraad BSP 1" nokafstand 31

  • Eriks:10039348
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1"

€ 8,97/ stukexcl. btw

€ 10,85incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling Storz aluminium binnendraad BSP 1" nokafstand 66

  • Eriks:11080600
  • Type slangkoppeling:Binnendraad
  • Type aansluiting:Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
  • Maat aansluiting:1"

€ 19,63/ stukexcl. btw

€ 23,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Storz aluminium RK pilaar 75 voor klemschalen ,nokafstand 89

  • Eriks:11030589
  • Type:SCH/RS
  • Maat aansluiting:NA 89 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 30,29/ stukexcl. btw

€ 36,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Koppeling Storz aluminium flens DN50/PN16 nokafstand 66

  • Eriks:11103326
  • Uitvoering:Flens
  • Materiaal:Aluminium
  • Nom. doorlaat koppeling:DN50

€ 252,20/ stukexcl. btw

€ 305,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Storz RVS binnendraad BSP 3" nokafstand 89

  • Eriks:11031361
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3"

€ 156,98/ stukexcl. btw

€ 189,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Storz aluminium binnendraad BSP 2" nokafstand 81 draaibaar

  • Eriks:11382898
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 35,75/ stukexcl. btw

€ 43,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

Koppeling Storz aluminium pilaar geribd 100 nokafstand 133

  • Eriks:10039403
  • Type:SCH
  • Maat aansluiting:NA 133 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN100

€ 58,24/ stukexcl. btw

€ 70,47incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Afsluitkap Storz aluminium nokafstand 51

  • Eriks:10039383
  • Type slangkoppeling 2:Storz
  • Type aansluiting 2:Kap
  • Maat aansluiting 2:NA 51 mm

€ 19,83/ stukexcl. btw

€ 23,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Koppeling Storz messing binnendraad BSP 2.1/2" nokafstand 81

  • Eriks:10039417
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2.1/2"

€ 83,20/ stukexcl. btw

€ 100,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026