Eriks

Koppeling Storz aluminium flens DN50/PN16 nokafstand 66

  • ERIKS:11103326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met vaste flens aansluiting. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA).
Opslaan in lijst

€ 252,20/ stukexcl. btw

€ 305,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Uitvoering
Flens
Materiaal
Aluminium
Nom. doorlaat koppeling
DN50
Draadaansluiting
Flens
Nokafstand
66 mm
Draaibare storzkop
Nee
Materiaal afdichting
NBR zwart
Metaalafdichtend
Nee
Maximale werkdruk
16 bar
Testdruk
24 bar
Druktrap flens
EN1092 PN16