€ 94,90/ stukexcl. btw
€ 114,83incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Code | SCF |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 2" |
Type slangkoppeling 2 | Storz |
Type aansluiting 2 | Standaard |
Maat aansluiting 2 | NA 66 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |