Eriks

Koppeling Storz RVS buitendraad BSP 2" nokafstand 81

  • ERIKS:11013500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met BSP-buitendraad. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Tevens in draaibare uitvoering verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 153,08/ stukexcl. btw

€ 185,23incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Storz
Type aansluiting 2
Afzuigkoppeling
Maat aansluiting 2
81
Materiaal afdichting 2
FPM