Eriks

Koppeling Storz RVS binnendraad BSP 3" nokafstand 89

  • ERIKS:11031361
Image 1
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met BSP-binnendraad volgens DIN-norm. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Tevens in draaibare uitvoering verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 156,98/ stukexcl. btw

€ 189,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Code
SCF
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Storz
Type aansluiting 2
Standaard
Maat aansluiting 2
NA 89 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling