Eriks

Koppeling Storz aluminium binnendraad BSP 2" nokafstand 66

  • ERIKS:10039351
Image 1
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met BSP-binnendraad volgens DIN-norm. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Tevens in draaibare uitvoering verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Aluminium
Code
SCF
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Storz
Type aansluiting 2
Standaard
Maat aansluiting 2
NA 66 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling