€ 167,10/ stukexcl. btw
€ 202,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CCS-HD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cardan |
Type aansluiting | Vrouwelijk |
Maat aansluiting | 108 mm |
Materiaal afdichting | SBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Machinaal verspaand |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |