Eriks

Kopp. Cardan SS CCS 108x100

  • ERIKS:13385825
Image 1
Cardan gegalvaniseerd-stalen snelkoppeling,. Kan onder een hoek van 15° worden gekoppeld. Vrouwelijk deel met geribde slangpilaar zonder naad, koppelingshendel en dichting (= type CCS). Met gladde slangpilaar voor klemschaalmontage (= type CCS/RK). Materiaal koppeling: gegalvaniseerd staal, ook verkrijgbaar in RVS. Materiaal dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 185,40/ stukexcl. btw

€ 224,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150