Eriks

Overige gereedschappen en sets

  • 6
  • 122
  • 4
  • 12
  • 22
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 9
  • 11
3620 Producten getoond voor Overige gereedschappen en sets
Product Image

FORMAT Bougieborstel messing 0,2x200mm

  • Eriks:23153222
  • Manufacturer:4317784091381
  • Materiaal:Messing
  • Draaddiameter:0.2 mm
  • Lengte:200 mm

€ 1,61/ stukexcl. btw

€ 1,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 6,55/ stukexcl. btw

€ 7,93incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FACOM D.3-400 - Bandenlichter 400mm

  • Eriks:23442699
  • Manufacturer:D.3-400
  • Type:Bandenlichters
  • Lengte:400 mm
  • Gewicht:400 g

€ 21,44/ stukexcl. btw

€ 25,94incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 42,20/ setexcl. btw

€ 51,06incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FACOM VE elektronische set, CM Serie, Set van 15

  • Eriks:23446378
  • Manufacturer:CM.SE
  • Totaal aantal gereedschappen:15

€ 295,42/ stukexcl. btw

€ 357,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 7,05/ stukexcl. btw

€ 8,53incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FACOM Jet.LA1 flessenhouder

  • Eriks:14281786
  • Manufacturer:JET.LA1

€ 60,14/ stukexcl. btw

€ 72,77incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 34,79/ stukexcl. btw

€ 42,10incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FACOM E.120PB Bitset

  • Eriks:14289409
  • Manufacturer:E.120PB

€ 41,71/ stukexcl. btw

€ 50,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

BAHCO Geïsoleerde elektriciens-gereedschapsset, Set van 10, Gelegeerd staal, 3045/1VDE

  • Eriks:23071968
  • Manufacturer:3045/1VDE
  • Setuitvoering:PH-2 BE-8620S kruiskopschroevendraaier, 180 mm 2665VDE combinatietang, 160 mm 2457VDE telefoontang, 160 mm 2674NVDE zijsnijtang
  • Totaal aantal gereedschappen:10

€ 408,36/ stukexcl. btw

€ 494,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 14,82/ stukexcl. btw

€ 17,93incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Niet beschikbaar in de webshop
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Neem contact met ons op
Product Image

GEDORE Monteurs gereedschapsassortiment, S 1007 Serie, Set van 179

  • Eriks:23903216
  • Manufacturer:6601080
  • Setuitvoering:2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 19 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 1987 1995 1990-5 -10 199
  • Totaal aantal gereedschappen:179

€ 2.306,42/ stukexcl. btw

€ 2.790,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

GEDORE 666-042 Torsiebit-set, 42 dlg.

  • Eriks:14455096
  • Manufacturer:3100316
  • Aantal bits totaal:42
  • Aantal bits PH (kruiskop):8
  • Aantal bits PZ (kruiskop):8

€ 51,18/ stukexcl. btw

€ 61,93incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

STAHLWILLE WB621 verrijdbare werkbank

  • Eriks:14429731
  • Breedte:1150 mm
  • Hoogte:1045 mm
  • Diepte:500 mm

€ 1.885,20/ stukexcl. btw

€ 2.281,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GEDORE 36 1-140 Bandsleutel 220 mm, d 140 mm

  • Eriks:12055996
  • Manufacturer:6327320
  • Spanbereik:0 - 140 mm
  • Geschikt voor max. buisdiameter:Overige
  • Lengte:220 mm

€ 34,29/ stukexcl. btw

€ 41,49incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 10,97/ pakexcl. btw

€ 13,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

PFERD Staalborstel 3 rijen 0,15 - 145mm messing

  • Eriks:23874002
  • Manufacturer:4007220572566
  • Materiaal:Messing
  • Draaddiameter:0.15 mm
  • Lengte:145 mm

€ 1,12/ stukexcl. btw

€ 1,36incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 9,01/ stukexcl. btw

€ 10,90incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 72,38/ stukexcl. btw

€ 87,58incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 48,90/ stukexcl. btw

€ 59,17incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 12,35/ stukexcl. btw

€ 14,94incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 131,00/ stukexcl. btw

€ 158,51incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GEDORE Inbussleutelset, 1500 CT2 Serie, Set van 9

  • Eriks:12333347
  • Manufacturer:2309009
  • Setuitvoering:Inbussleutels met 2C-T-handgreep nr. DT 2142, 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm
  • Totaal aantal gereedschappen:9

€ 158,38/ stukexcl. btw

€ 191,64incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026