Eriks
BAHCO

BAHCO Geïsoleerde elektriciens-gereedschapsset, Set van 10, Gelegeerd staal, 3045/1VDE

  • ERIKS:23071968
  • Fabrikant:7314151783815
Image 1
· Elektricienset met basis assortiment geisoleerd gereedschap, 10-delig
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· In inklapbare doos
Opslaan in lijst

€ 408,36/ stukexcl. btw

€ 494,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Insulated Electrician's Toolset
Setuitvoering
PH-2 BE-8620S kruiskopschroevendraaier, 180 mm 2665VDE combinatietang, 160 mm 2457VDE telefoontang, 160 mm 2674NVDE zijsnijtang
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
10
Aantal houtboren
0
Verpakking
Koffer
Gewicht
1.7 kg
Hoogte
225 mm
Lengte
300 mm
Breedte
70 mm