€ 1.885,20/ stukexcl. btw
€ 2.281,09incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | WB 621 |
Type | Mobile Workbench |
Breedte | 1150 mm |
Hoogte | 1045 mm |
Diepte | 500 mm |
Ladenblok | Ja |
Draaglast | 750 kg |
Kleur | Antraciet |
Aantal lades | 7 |
Gewicht | 97.5 kg |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Op wielen | Ja |
Met rem | Ja |
Wandmontage | Nee |
Inklapbaar | Nee |
Dikte workblad | 30 mm |
Materiaal werkblad | Berkenmultiplex |