Eriks
FACOM

FACOM VE elektronische set, CM Serie, Set van 15

  • ERIKS:23446378
  • Fabrikant:3148515012358
Image 1
A.VE: 5 Schroevendraaiers 2,5x50 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm: A2,5X50VE - A3,5X75VE - A4X100VE - A5,5X125VE - A6,5X150VEAP.VE: 3 Schroevendraaiers voor Phillips-schroeven PH 0 - 1 - 2: AP0X75VE, AP1X100VE, AP2X125VE391.16VE: 1 Geïsoleerde kniptang 1000 V187.18VE: 1 Geïsoleerde combinatietang 1000 V194.17VE: 1 Geïsoleerde striptang 1000 V449B: 1 Kabelschoentang840.1: 1 Elektriciensmes met kabelstripper405.12MT: 1 Precisie-zijkniptang442.MT: 1 Precisietang met halfronde bekkenGewicht : 1,855 kg.
Opslaan in lijst

€ 295,42/ stukexcl. btw

€ 357,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
CM
Type
VE Electronic Set
Totaal aantal gereedschappen
15
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
1.86 kg
Type
VE elektronische set