Eriks
GEDORE

GEDORE 666-042 Torsiebit-set, 42 dlg.

  • ERIKS:14455096
  • Fabrikant:4010886952757
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Torsiezone ter bescherming van de bits onder belasting, torsiepieken worden zacht gedempt en zo wordt de levensduur verlengd, Incl. extreem slanke, zelfborgende magnetische bithouder met snelwisselfunctie, Voor zachte en harde schroeftoepassingen, Geschikt voor gebruik in slag schroefmachine
Opslaan in lijst

€ 51,01/ stukexcl. btw

€ 61,72incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
666-042
Type
Torsion Bit Set
Aantal bits totaal
42
Aantal bits PH (kruiskop)
8
Aantal bits PZ (kruiskop)
8
Aantal bits Torx
6
Aantal bits binnenzeskant
3
Met magneethouder
Ja
Setuitvoering
Torsiebitset 42-delig SL+PR+PH+PZ+TX
Totale lengte
190 mm
Hoogte
45 mm
Breedte
120 mm
Gewicht
678 g