Eriks
FORMAT

FORMAT Bougieborstel messing 0,2x200mm

  • ERIKS:23153222
  • Fabrikant:4317784091381
Image 1
Bougieborstel, messing, gegolfd

Uitvoering: rug van beukenhout. Toepassing: in de autoindustrie voor het reinigen van bougies, maar ook op andere gebieden universeel inzetbaar.

Opslaan in lijst

€ 1,61/ stukexcl. btw

€ 1,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Materiaal
Messing
Draaddiameter
0.2 mm
Lengte
200 mm