Eriks
  • 2
  • 2055
  • 3
  • 1
  • 1
  • 526
  • 1
  • 1
  • 32
  • 18
  • 1
36246 Producten getoond voor Handgereedschappen
Product Image

FORMAT Bougieborstel messing 0,2x200mm

  • Eriks:23153222
  • Manufacturer:4317784091381
  • Materiaal:Messing
  • Draaddiameter:0.2 mm
  • Lengte:200 mm

€ 1,61/ stukexcl. btw

€ 1,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type N vorm BM6

  • Eriks:23103032
  • Manufacturer:4317784106641
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):6
  • DIN-norm:371

€ 13,54/ stukexcl. btw

€ 16,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Gereedschapshouder verchroomd 4,6-8,0 110mm

  • Eriks:23412804
  • Manufacturer:6118500005
  • Geschikt voor draadmaat (M..):5 - 12
  • Materiaal:Staal

€ 11,42/ stukexcl. btw

€ 13,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Gereedschapshouder verchroomd 2,0-5,0 85mm

  • Eriks:23105434
  • Manufacturer:4317784104364
  • Geschikt voor draadmaat (M..):3-10
  • Materiaal:Staal

€ 9,21/ stukexcl. btw

€ 11,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Automatische afstriptang mm 0,08-6mm2

  • Eriks:23072775
  • Manufacturer:4317784346139
  • Stripbereik doorsnede:0.08 - 6 mmk
  • Lengte:190 mm

€ 74,98/ stukexcl. btw

€ 90,73incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE vorm B M16

  • Eriks:23103082
  • Manufacturer:4317784106696
  • Draadsoort:Metrisch
  • Draadmaat (M..):16
  • DIN-norm:376

€ 31,15/ stukexcl. btw

€ 37,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 21,37/ stukexcl. btw

€ 25,86incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

FORMAT Bankhamer 3K grafiet 300g

  • Eriks:13680664
  • Manufacturer:6767450300
  • Gewicht:300 g

€ 18,67/ stukexcl. btw

€ 22,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Inbussleutel, 5 mm WD, 33 mm Korte poot, Chroom vanadium, 4317784095310

  • Eriks:23064750
  • Manufacturer:4317784095310
  • Uitvoering:Metrisch
  • Kogelkop:Nee
  • Sleutelwijdte:5 mm

€ 0,99/ stukexcl. btw

€ 1,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Schroevendraaier 6-kant sleuf 9x1,6x160mm

  • Eriks:23079273
  • Manufacturer:4317784397551
  • Bledbreedte:9 mm
  • Bleddikte:1.6 mm
  • Klinglengte:160 mm

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Voorhamer DIN1042 met hickorysteel 3kg

  • Eriks:23076331
  • Manufacturer:4317784094078
  • Gewicht:3000 g

€ 49,40/ stukexcl. btw

€ 59,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Omschakelbare ratel 1/2""72 tanden 270mm

  • Eriks:13667518
  • Manufacturer:60800060
  • Aansluitmaat:1/2 in
  • Lengte:265 mm

€ 34,79/ stukexcl. btw

€ 42,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Steekringratelsleutel , Chroom vanadium, 160 mm LG, 10 mm WD

  • Eriks:14098506
  • Manufacturer:4317784479110
  • Uitvoering:Metrisch
  • Sleutelwijdte:10 mm
  • Lengte:160 mm

€ 8,60/ stukexcl. btw

€ 10,41incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

FORMAT Ratelringsleutel, Chroom vanadium, 230 mm LG, 10 x 13/17 x 19 mm WD

  • Eriks:12510785
  • Manufacturer:4317784511384
  • Uitvoering:Metrisch
  • Sleutelwijdte:10 x 13/17 x 19 mm
  • Lengte:230 mm

€ 25,14/ stukexcl. btw

€ 30,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Schroevendraaier PH3x mm

  • Eriks:23078864
  • Manufacturer:4317784093651
  • Aandraaivoorziening:Phillips
  • Grootte:3
  • Klinglengte:150 mm

€ 5,42/ stukexcl. btw

€ 6,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Schroevendraaier PH2x mm

  • Eriks:23078863
  • Manufacturer:4317784093644
  • Aandraaivoorziening:Phillips
  • Grootte:2
  • Klinglengte:100 mm

€ 4,26/ stukexcl. btw

€ 5,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Schroevendraaier 6-kant sleuf 7x1,2x130mm

  • Eriks:23079272
  • Manufacturer:4317784397544
  • Bledbreedte:7 mm
  • Bleddikte:1.2 mm
  • Klinglengte:130 mm

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Schroevendraaier rond sleuf 5,5x1x125mm

  • Eriks:12521328
  • Manufacturer:4317784511421
  • Bledbreedte:5.5 mm
  • Klinglengte:125 mm

€ 3,39/ stukexcl. btw

€ 4,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Schroevendraaier sleuf 6,5x1,2x25mm

  • Eriks:23079962
  • Manufacturer:4317784134996
  • Bledbreedte:6.5 mm
  • Bleddikte:1.2 mm
  • Klinglengte:25 mm

€ 3,48/ stukexcl. btw

€ 4,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Dopsleutelset 1/4" 16-delig

  • Eriks:23062924
  • Manufacturer:4317784096218
  • Aandrijf maat:1/4"

€ 106,64/ stukexcl. btw

€ 129,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 8,95/ stukexcl. btw

€ 10,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Dopsleutelset 1/2" 19-delig

  • Eriks:23062927
  • Manufacturer:4317784094740
  • Aandrijf maat:1/2"
  • Totaal aantal gereedschappen:19

€ 216,87/ stukexcl. btw

€ 262,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 33,08/ stukexcl. btw

€ 40,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026
Product Image

FORMAT Handtappenset DIN5157HSS G1/4""

  • Eriks:23100845
  • Manufacturer:4317784106450
  • Draadsoort:G (BSP)
  • DIN-norm:5157

€ 21,56/ stukexcl. btw

€ 26,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 43,77/ setexcl. btw

€ 52,96incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026