Eriks
FORMAT

FORMAT Haakse schroevendraaier- set gelakt met kogelkop 1,5-10x mm

  • ERIKS:12055648
  • Fabrikant:4317784483247
Image 1
Haakse kogelkop-inbussleutelset, easy colour, lang

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard, vernikkeld en gelakt. Met kogelkop en omsloten kort been.
Vanaf sleutelwijdte 4 mm voorzien van stempel met sleutelwijdte, ISO en materiaalsoort. De laklaag in verschillende kleuren zorgt voor veel gemak bij de toewijzing van de sleutelwijdtes. Levering in handhouder.

Toepassing: speciaal voor het schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Opmerking: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30°.
Opslaan in lijst

€ 43,77/ setexcl. btw

€ 52,96incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT