Eriks
FORMAT

Lange haakse inbussleutelset met kogelkop in handhouder type 5858

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard en vernikkeld. Met kogelkop en omsloten kort been. Vanaf sleutelwijdte 4 mm voorzien van stempel met sleutelwijdte, ISO en materiaalsoort.

Toepassing: speciaal voor het schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Aanwijzing: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot in een hoek van 30°.
Image 1
1 of Lange haakse inbussleutelset met kogelkop in handhouder type 5858
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw