Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
DC wormwielmotoren
DC wormwielmotoren
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
DOGA
6
Overbrengingsverhouding
49:01
1
62:01
3
81:01
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
6
Producten getoond voor
DC wormwielmotoren
DOGA Motorreductor 24 V, 1,5 Nm, 240 rpm 11190393B00
Eriks
:
11521986
Overbrengingsverhouding:
49:01
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op
DOGA Motorreductor 12 V, 5 Nm, 40 rpm 11137612B00
Eriks
:
11521978
Overbrengingsverhouding:
62:01
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op
DOGA Motorreductor 24 V, 9 Nm, 30 rpm 31938603B00
Eriks
:
11559318
Overbrengingsverhouding:
81:01
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op
DOGA Motorreductor 24 V, 9 Nm, 45 rpm 31938623B00
Eriks
:
12178941
Overbrengingsverhouding:
81:01
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op
DOGA Motorreductor 24 V, 6 Nm, 25 rpm 11137633B00
Eriks
:
11521981
Overbrengingsverhouding:
62:01
Alle varianten weergeven
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
DOGA Motorreductor 24 V, 2 Nm, 38 rpm 31697513B00
Eriks
:
12365347
Overbrengingsverhouding:
62:01
Alle varianten weergeven
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Inloggen