Eriks
DOGA

DOGA Motorreductor 12 V, 5 Nm, 40 rpm 11137612B00

  • ERIKS:11521978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DOGA
Overbrengingsverhouding
62:01
Gewicht
1.25 kg
Startkoppel
25
Type wormwielkast
Wormwiel
Type motor
111
Maximale aanloopstroom
25 A
Nom. stroom
5 A
Nom. snelheid
40 tr/min
Nom. draaimoment
5 Nm
Nom. spanning
12