Eriks
DOGA

DOGA Motorreductor 24 V, 9 Nm, 30 rpm 31938603B00

  • ERIKS:11559318
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 27/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DOGA
Overbrengingsverhouding
81:01
Gewicht
1.7 kg
Startkoppel
50
Type wormwielkast
Wormwiel
Type motor
319
Maximale aanloopstroom
15 A
Nom. stroom
3 A
Nom. snelheid
30 tr/min
Nom. draaimoment
9 Nm
Nom. spanning
24