Eriks
DOGA

DOGA Motorreductor 24 V, 1,5 Nm, 240 rpm 11190393B00

  • ERIKS:11521986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DOGA
Overbrengingsverhouding
49:01
Gewicht
1.25 kg
Startkoppel
10
Type wormwielkast
Wormwiel
Type motor
111
Maximale aanloopstroom
23 A
Nom. stroom
4 A
Nom. snelheid
240 tr/min
Nom. draaimoment
1.5 Nm
Nom. spanning
24