Eriks
DOGA

DOGA Motorreductor 24 V, 6 Nm, 25 rpm 11137633B00

  • ERIKS:11521981
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DOGA
Overbrengingsverhouding
62:01
Gewicht
1.25 kg
Startkoppel
25
Type wormwielkast
Wormwiel
Type motor
111
Maximale aanloopstroom
8 A
Nom. stroom
2 A
Nom. snelheid
25 tr/min
Nom. draaimoment
6 Nm
Nom. spanning
24