Eriks
DOGA

DOGA Motorreductor 24 V, 2 Nm, 38 rpm 31697513B00

  • ERIKS:12365347
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DOGA
Overbrengingsverhouding
62:01
Gewicht
0.9 kg
Startkoppel
10
Type wormwielkast
Wormwiel
Type motor
316 Hall
Maximale aanloopstroom
6 A
Nom. stroom
1.7 A
Nom. snelheid
38 tr/min
Nom. draaimoment
2 Nm
Nom. spanning
24
Max. aantal pulsen
31