Eriks
  • 607
  • 361
  • 9
  • 18
  • 18
  • 3
  • 259
  • 3
  • 2
  • 4
  • 92
  • 8
  • 5
1019 Producten getoond voor Magneetafsluiters
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793401
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793464
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

337 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 24V DC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793400
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

267 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793463
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V AC

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 3/2 (5/2) Type: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793465
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

€ 69,87/ stukexcl. btw

€ 84,54incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32325 Serie: SCG238A046 Messing/NBR Doorlaat: 12.5mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1/2" BSPP(G)

  • Eriks:11399459
  • Manufacturer:SCG238A046
  • Maat procesaansluiting:1/2" BSPP(G)
  • Doorlaat:12.5 mm
  • Kvs-waarde:2.1 m³/h

€ 149,60/ stukexcl. btw

€ 181,02incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ASCO Magneetspoel fig. 35001 serie CM22/400127-197 5W 24V DC

  • Eriks:11341567
  • Manufacturer:400904-642
  • Voedingsspanning:24V DC

€ 33,32/ stukexcl. btw

€ 40,32incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32008 Serie: G262K002S1N00H1 Messing/NBR Doorlaat: 3.2mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1/8" BSPP(G)

  • Eriks:12159947
  • Manufacturer:G262K002S1N00H1
  • Maat procesaansluiting:1/8" BSPP(G)
  • Doorlaat:3.2 mm
  • Kvs-waarde:0.3 m³/h

€ 129,20/ stukexcl. btw

€ 156,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32200 Serie: SCE238D001 Messing/NBR Doorlaat: 12mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 3/8" BSPP(G)

  • Eriks:11399122
  • Manufacturer:SCE238D001
  • Maat procesaansluiting:3/8" BSPP(G)
  • Doorlaat:12 mm
  • Kvs-waarde:2.4 m³/h

€ 133,45/ stukexcl. btw

€ 161,47incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32604 Serie: SCE222A076 Messing/EPDM Doorlaat: 9.5mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 1/2" BSPP(G)

  • Eriks:11395753
  • Manufacturer:SCE222A076
  • Maat procesaansluiting:1/2" BSPP(G)
  • Doorlaat:9.5 mm
  • Kvs-waarde:2.2 m³/h

€ 321,30/ stukexcl. btw

€ 388,77incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:13391573
  • Manufacturer:SCG551A001MS.24/50-60
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8 BSP
  • Voedingsspanning:24V AC

€ 151,30/ stukexcl. btw

€ 183,07incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32200 Serie: SCG238E016 Messing/NBR Doorlaat: 30mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 1.1/4" BSPP(G)

  • Eriks:11362660
  • Manufacturer:SCG238E016
  • Maat procesaansluiting:1.1/4" BSPP(G)
  • Doorlaat:30 mm
  • Kvs-waarde:15 m³/h

€ 239,70/ stukexcl. btw

€ 290,04incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 60,35/ stukexcl. btw

€ 73,02incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 62,14/ stukexcl. btw

€ 75,19incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 42,33/ stukexcl. btw

€ 51,22incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Explosieveilig Type: 32300EM Serie: EME210D495 Messing/NBR Doorlaat: 19mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 3/4" BSPP(G)

  • Eriks:14849303
  • Manufacturer:EME210D495.24/DC
  • Maat procesaansluiting:3/4" BSPP(G)
  • Doorlaat:19 mm
  • Kvs-waarde:4.3 m³/h

€ 482,80/ stukexcl. btw

€ 584,19incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 43,10/ stukexcl. btw

€ 52,15incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 69,28/ stukexcl. btw

€ 83,83incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32300 Serie: SCE210B454 Messing/NBR Doorlaat: 25mm Normaal gesloten (NC) 24V DC 1" BSPP(G)

  • Eriks:14535424
  • Manufacturer:SCE210B454
  • Maat procesaansluiting:1" BSPP(G)
  • Doorlaat:25 mm
  • Kvs-waarde:9.6 m³/h

€ 458,15/ stukexcl. btw

€ 554,36incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 161,50/ stukexcl. btw

€ 195,42incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32400 Serie: SCE210C434 Messing/NBR Doorlaat: 16mm Normaal open (NO) 24V DC 1/2" BSPP(G)

  • Eriks:14535430
  • Manufacturer:SCE210C434
  • Maat procesaansluiting:1/2" BSPP(G)
  • Doorlaat:16 mm
  • Kvs-waarde:3.4 m³/h

€ 316,20/ stukexcl. btw

€ 382,60incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550 serie SCG551A001MS aluminium/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:13391567
  • Manufacturer:SCG551A001MS.230/50-60
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8 BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

€ 151,30/ stukexcl. btw

€ 183,07incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33200 serie SCE370A017MS messing/NBR normaal gesloten doorlaat 2,7 mm 24V DC 1/4" BSPP

  • Eriks:24135432
  • Procesaansluiting:Binnendraad
  • Maat procesaansluiting:1/4" BSPP(G)
  • Aansluiting ontluchting(en):1/4" (8)

€ 182,75/ stukexcl. btw

€ 221,13incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32200 Serie: SCE238D005 Messing/NBR Doorlaat: 25mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 1" BSPP(G)

  • Eriks:11362221
  • Manufacturer:SCE238D005
  • Maat procesaansluiting:1" BSPP(G)
  • Doorlaat:25 mm
  • Kvs-waarde:9.9 m³/h

€ 204,00/ stukexcl. btw

€ 246,84incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur Type: 33555 serie SCG551A002MS aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP

  • Eriks:11329735
  • Manufacturer:11329735
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8 BSP
  • Voedingsspanning:24V DC

€ 207,40/ stukexcl. btw

€ 250,95incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026