€ 204,00/ stukexcl. btw
€ 246,84incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 238 |
Type | 32200 |
Uitvoering | Magneetafsluiter tweeweg |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1" BSPP(G) |
Doorlaat | 25 mm |
Kvs-waarde | 9.9 m³/h |
Functie | Normaal gesloten (NC) |
Werking | Indirect werkend |
Min. drukverschil | 0.3 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Spoeltype | 400127-197 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50/60Hz |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type B |
Inclusief stekker | Ja |
Vermogen | 4 W / 6 VA |
Inschakelvermogen | 12 VA |
Max. viscositeit | 40 mm²/s |
Materiaal huis | Messing |
Afdichting | NBR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Materiaal kortsluitring | Koper |
Materiaal membraan | NBR |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Noodhandbediening | Geen |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | Van -10 °C tot 85 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -10 °C tot 60 °C |
DN | DN25 |
Type | D005 |
Maat | 1" |
A | 60.5 mm |
B | 22 mm |
C | 87 mm |
E | 27.5 mm |
H | 121 mm |
J | 104 mm |
L | 106 mm |
Gewicht | 1 kg |