Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32604 Serie: SCE222A076 Messing/EPDM Doorlaat: 9.5mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11395753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 321,30/ stukexcl. btw

€ 388,77incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
222
Type
32604
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Doorlaat
9.5 mm
Kvs-waarde
2.2 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.07 bar
Max. drukverschil
6 bar
Spoeltype
400325-117
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
6 W / 15.6 VA
Inschakelvermogen
34 VA
Materiaal huis
Messing
Afdichting
EPDM
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
PTFE
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van 0 °C tot 165 °C
Omgevingstemperatuur
Van -20 °C tot 40 °C
DN
DN15