Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 3/2 Type: 33007 Serie: G356C150S19FLF1 Messing/FPM (FKM) Normaal gesloten (NC) Doorlaat: 1.6mm 24V DC Buitendraad (BSPP) 1/8" (6)

  • ERIKS:14518617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,14/ stukexcl. btw

€ 75,19incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
356C
Type
33007
Uitvoering
Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/8" BSPP(G)
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/8" BSPP(G)
Aansluiting ontluchting(en)
M5
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Direct werkend
Spoeltype
SPC
Voedingsspanning
24V DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type B
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
5 W
Doorlaat
1.6 mm
Kvs-waarde
0.08 m³/h
Min. drukverschil
0 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Messing
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal spoelbehuizing
Polyamide
Materiaal kortsluitring
Koper
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Noodhandbediening
Ja
SIL gecertificeerd
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 60 °C
Aansluiting
1/8"
A
62 mm
B
30 mm
D
33 mm
G
45 mm
H
52 mm
J
70 mm