Eriks
ASCO

ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32200 Serie: SCG238E016 Messing/NBR Doorlaat: 30mm Normaal gesloten (NC) 230V AC 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11362660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 239,70/ stukexcl. btw

€ 290,04incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
238
Type
32200
Uitvoering
Magneetafsluiter tweeweg
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1.1/4" BSPP(G)
Doorlaat
30 mm
Kvs-waarde
15 m³/h
Functie
Normaal gesloten (NC)
Werking
Indirect werkend
Min. drukverschil
0.5 bar
Max. drukverschil
10 bar
Spoeltype
511239-009
Voedingsspanning
230V AC
Frequentie
50Hz
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Inclusief stekker
Ja
Vermogen
8 W / 14 VA
Inschakelvermogen
23 VA
Max. viscositeit
40 mm²/s
Materiaal huis
Messing
Afdichting
NBR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Materiaal kortsluitring
Koper
Materiaal membraan
NBR
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Noodhandbediening
Geen
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
Van -10 °C tot 85 °C
Omgevingstemperatuur
Van -10 °C tot 50 °C
DN
DN32
Type
E016
Maat
1.1/4"
A
76 mm
B
30 mm
C
81 mm
E
41.5 mm
H
149 mm
J
134 mm
L
113 mm
Gewicht
1.7 kg