Eriks

Elastomet

  • 188
  • 67
  • 188
188 Producten getoond voor Elastomet
Product Image

ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA PN10/40 DN65 127x77x3/4 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:14249245
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN65
  • Druktrap flens:PN10/40

€ 9,98/ stukexcl. btw

€ 12,08incl. btw

447 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET OR EPDM PN10/40 DN50 107x61x4/5 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:10002005
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN50
  • Druktrap flens:PN10/40

€ 9,15/ stukexcl. btw

€ 11,07incl. btw

577 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET V EPDM PN10/40 DN32 82x43x4 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:10001986
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN32
  • Druktrap flens:PN10/40

€ 7,39/ stukexcl. btw

€ 8,94incl. btw

183 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS Flensafdichting Elastomet OR EPDM PN10 DN400 - (490x420x7/10)

  • Eriks:10002015
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN400
  • Druktrap flens:PN10

€ 42,75/ stukexcl. btw

€ 51,73incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET V EPDM PN10 DN500 594x508x7 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:10001999
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN500
  • Druktrap flens:PN10

€ 57,53/ stukexcl. btw

€ 69,61incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET V EPDM PN10/16 DN150 218x169x5 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:10001993
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN150
  • Druktrap flens:PN10/16

€ 13,20/ stukexcl. btw

€ 15,97incl. btw

265 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET V EPDM PN10 DN600 695x610x7 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:11088056
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN600
  • Druktrap flens:PN10

€ 78,00/ stukexcl. btw

€ 94,38incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS Flensafdichting Elastomet OR EPDM PN10 DN350 - (438x368x7/10)

  • Eriks:10002014
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN350
  • Druktrap flens:PN10

€ 38,25/ stukexcl. btw

€ 46,28incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET V EPDM PN10/16 DN100 162x115x5 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:10001991
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN100
  • Druktrap flens:PN10/16

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

456 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET V NBR-ELL PN10/40 DN40 92x49x4 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:10001971
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN40
  • Druktrap flens:PN10/40

€ 6,71/ stukexcl. btw

€ 8,12incl. btw

155 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA PN10/16 DN200 273x220x5/6 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:14249250
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN200
  • Druktrap flens:PN10/16

€ 24,08/ stukexcl. btw

€ 29,14incl. btw

246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL PN10/40 DN80 142x89x4/5 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:10002048
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN80
  • Druktrap flens:PN10/40

€ 9,15/ stukexcl. btw

€ 11,07incl. btw

128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS Flensafdichting Elastomet OR EPDM 150lbs 10" - (337x273x6/8)

  • Eriks:10002025
  • Nom. diameter:10"
  • Druktrap flens:150lbs
  • Buitendiameter:337 mm

€ 25,20/ stukexcl. btw

€ 30,49incl. btw

145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS Flensafdichting Elastomet OR CSM PN10/40 DN 80 142x90x4 /5

  • Eriks:10002036
  • Nom. diameter:DN80
  • Druktrap flens:PN10/40
  • Dikte:4 mm

€ 16,41/ stukexcl. btw

€ 19,86incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA PN10/16 DN100 162x115x4/5 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:14249247
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN100
  • Druktrap flens:PN10/16

€ 12,53/ stukexcl. btw

€ 15,16incl. btw

987 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET OR FPM PN10/16 DN100 162x115x5/6 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:10068435
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN100
  • Druktrap flens:PN10/16

€ 55,08/ stukexcl. btw

€ 66,65incl. btw

67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA PN10/40 DN25 71x34x3/4 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:14249241
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN25
  • Druktrap flens:PN10/40

€ 8,44/ stukexcl. btw

€ 10,21incl. btw

485 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET OR EPDM PN10/16 DN100 162x115x5/6 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:10002008
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN100
  • Druktrap flens:PN10/16

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

864 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS Flensafdichting Elastomet OR CSM PN10/16 DN100 162x115x5 /6

  • Eriks:10002037
  • Nom. diameter:DN100
  • Druktrap flens:PN10/16
  • Dikte:5 mm

€ 18,70/ stukexcl. btw

€ 22,63incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA PN10/40 DN80 142x89x3/4 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:14249246
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN80
  • Druktrap flens:PN10/40

€ 11,10/ stukexcl. btw

€ 13,43incl. btw

1208 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET OR EPDM PN10 DN250 328x273x6/8 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:10002012
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN250
  • Druktrap flens:PN10

€ 25,35/ stukexcl. btw

€ 30,67incl. btw

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET OR EPDM PN10/16 DN125 192x141x5/6 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:10002009
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN125
  • Druktrap flens:PN10/16

€ 13,35/ stukexcl. btw

€ 16,15incl. btw

99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA PN10/16 DN150 218x169x4/5 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:14249249
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN150
  • Druktrap flens:PN10/16

€ 18,45/ stukexcl. btw

€ 22,32incl. btw

622 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS ELASTOMET OR FPM PN10/40 DN80 142x89x4/5 EN 1514-1 IBC

  • Eriks:10068436
  • Aantal inlagen:1
  • Nom. diameter:DN80
  • Druktrap flens:PN10/40

€ 48,79/ stukexcl. btw

€ 59,04incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

ERIKS Flensafdichting Elastomet OR EPDM 150lbs 6" - (219x168x6/8)

  • Eriks:10002023
  • Nom. diameter:6"
  • Druktrap flens:150lbs
  • Buitendiameter:219 mm

€ 15,08/ stukexcl. btw

€ 18,25incl. btw

293 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026