Eriks
ERIKS

ERIKS Flensafdichting Elastomet OR CSM PN10/40 DN 80 142x90x4 /5

  • ERIKS:10002036
Image 1
Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk. afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, toepassing algemene leidingbouw, geëmailleerde/ gegummeerde leiding, kunststof leidingsystemen en apparaten.Testen en goedkeuren: DVGW / KTW / TÜV
Opslaan in lijst

€ 16,41/ stukexcl. btw

€ 19,86incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Type
OR
Norm
DIN
Nom. diameter
DN80
Druktrap flens
PN10/40
Dikte
4 mm
Materiaal
CSM (Hypalon)
Hardheid (Sh A)
80
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 120 °C
Max. druk
40 bar
Materiaal inlage
Koolstofstaal