€ 8,44/ stukexcl. btw
€ 10,21incl. btw
475 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | ELASTOMET |
Type | OR |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Aantal inlagen | 1 |
Nom. diameter | DN25 |
Druktrap flens | PN10/40 |
Buitendiameter | 71 mm |
Binnendiameter | 34 mm |
Dikte | 3/4 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal | EPDM-KIWA |
Hardheid (Sh A) | 70 |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -45 tot 150 °C |
Max. druk | 40 bar |
Materiaal inlage | Koolstofstaal |