Eriks
ERIKS

ERIKS Flensafdichting Elastomet OR CSM PN10/16 DN100 162x115x5 /6

  • ERIKS:10002037
Image 1
Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk. afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, toepassing algemene leidingbouw, geëmailleerde/ gegummeerde leiding, kunststof leidingsystemen en apparaten.Testen en goedkeuren: DVGW / KTW / TÜV
Opslaan in lijst

€ 18,70/ stukexcl. btw

€ 22,63incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Type
OR
Norm
DIN
Nom. diameter
DN100
Druktrap flens
PN10/16
Dikte
5 mm
Materiaal
CSM (Hypalon)
Hardheid (Sh A)
80
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 120 °C
Max. druk
40 bar
Materiaal inlage
Koolstofstaal