Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR EPDM PN10 DN250 328x273x6/8 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10002012
Image 1
Rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk. afhankelijk van materiaal voor water, gas en olie, tot 40 bar. Vormstabiel, toepassing algemene leidingbouw, geëmailleerde/ gegummeerde leiding, kunststof leidingsystemen en apparaten.Testen en goedkeuren: TÜV.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 25,35/ stukexcl. btw

€ 30,67incl. btw

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Type
OR
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
DN250
Druktrap flens
PN10
Buitendiameter
328 mm
Binnendiameter
273 mm
Dikte
6/8 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
EPDM
Hardheid (Sh A)
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Max. druk
40 bar
Materiaal inlage
Koolstofstaal