Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET V EPDM PN10 DN500 594x508x7 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10001999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
EPDM-rubber ring met ingevulkaniseerde metalen ring, voor drink/koelwater, zuren en logen, tot 40 bar. Vormstabiel, grote maten eenvoudig te monteren, toepassing algemene leidingbouw. Temperatuur -30 tot +120 °C.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 57,53/ stukexcl. btw

€ 69,61incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
ELASTOMET
Type
V
Norm
EN 1514-1 IBC
Aantal inlagen
1
Nom. diameter
DN500
Druktrap flens
PN10
Buitendiameter
594 mm
Binnendiameter
508 mm
Dikte
7 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal
EPDM
Hardheid (Sh A)
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Max. druk
40 bar
Materiaal inlage
Koolstofstaal