Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes pouces HE 322

  • ERIKS:23765635
  • Fabricant:7316577010117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manchon de serrage pour arbres à cotes en pouces .
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés.
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas de fixation supplémentaire sur l'arbre.
Si l'on utilise les manchons de serrage sur des arbres lisses, il est possible de fixer le roulement en n'importe quel point de l'arbre.
Si l'on utilise un arbre épaulé en liaison avec une bague d'appui, il est possible d'obtenir un positionnement axial précis du roulement, et le démontage est lui aussi facilité.
Manchon de serrage standard avec écrou et rondelle de blocage.
Ajouter à la liste

193,33 €/ Unitéhors TVA

233,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HE
Diamètre d'arbre
101.6 mm
Largeur
77 mm
Dimension de filetage
M 110x2
B
19 mm
B1
77 mm
d
110 mm
d1
101.6 mm
d3
145 mm
G
M 110x2
préparé pour la pression d'huile
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Ecrou de serrage KM 22

  • Eriks:23766300
  • Manufacturer:KM 22

67,33 €/ Unitéhors TVA

81,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 22

  • Eriks:23766805
  • Manufacturer:MB 22

6,90 €/ Unitéhors TVA

8,35 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF Écrou hydraulique filetage métrique HMV 22E

  • Eriks:23765874
  • Manufacturer:HMV 22E

1 333,95 €/ Unitéhors TVA

1 614,08 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

70,79 €/ Unitéhors TVA

85,66 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026