67,33 €/ Unitéhors TVA
81,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 110x2 |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Largeur | 19 mm |
Diamètre intérieur | 110 mm |
B | 19 mm |
b | 12 mm |
B3 | 110 mm |
d1 | 133 mm |
d3 | 145 mm |
G | M 110x2 |
G | 110 mm |
h | 5 mm |
45,74 €/ Unitéhors TVA
55,35 €TVA incluse
70 En stock - Date de livraison estimée 27/10/202673,82 €/ Unitéhors TVA
89,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 29/10/202670,79 €/ Unitéhors TVA
85,66 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 27/10/20266,90 €/ Unitéhors TVA
8,35 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026