Eriks
SKF

SKF Écrou hydraulique filetage métrique HMV 22E

  • ERIKS:23765874
  • Fabricant:7316577014146
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mounting bearings on tapered seatings can be a difficult and time-consuming job. Using an SKF Hydraulic Nut facilitates easy and quick application of the high drive-up forces required for mounting bearings on tapered seatings. Dismounting bearings mounted on either adapter or withdrawal sleeves can also be simplified by using an SKF Hydraulic Nut.
  • Quick connection coupling can be fitted on the face or side of the nut, allowing the nut to be used in areas where space is limited.
  • A spare set of piston seals and maintenance kit is supplied as standard.
  • Nut supplied with a quick connection coupling to fit the SKF hydraulic pumps.
  • Nut equipped with two tommy bars and four mating holes on their front face to facilitate easy nut threading.
  • Nut equipped with eyebolts, allowing easy handling.
  • Nut equipped with two tommy bars and four mating holes on their front face to facilitate easy nut threading.
  • Nut has the starting position of the thread indicated, facilitating easy matching of thread positions on both the nut and mating thread.
Ajouter à la liste

1 333,95 €/ Unitéhors TVA

1 614,08 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMV..E
Type
Hydraulic Nut
Dimension de filetage
M 110x2 mm
Diamètre extérieur
178 mm
Largeur d'anneau
38 mm
Largeur de piston
6 mm
Course de piston
5 mm
Alésage
110 mm
Diamètre intérieur de piston
110.5 mm
Diamètre extérieur de piston
169 mm
Alternatives
Product Image

SKF Fluide de montage 300 LHMF 5l

  • Eriks:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

87,35 €/ Unitéhors TVA

105,69 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026
Product Image

SKF Fluide de montage 300 LHMF 1l

  • Eriks:23766659
  • Manufacturer:LHMF 300/1

28,47 €/ Unitéhors TVA

34,45 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

2 170,28 €/ Unitéhors TVA

2 626,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/10/2026
Product Image

SKF Pompe hydraulique TMJL 50

  • Eriks:24007631
  • Manufacturer:TMJL 50

2 069,08 €/ Unitéhors TVA

2 503,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/10/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Jeux de lames d'éspaisseur 729865 A

  • Eriks:23759762
  • Manufacturer:729865 A

42,27 €/ Unitéhors TVA

51,15 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

221,67 €/ Unitéhors TVA

268,22 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

597,95 €/ Unitéhors TVA

723,52 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

252,03 €/ Unitéhors TVA

304,96 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026