6,90 €/ Unitéhors TVA
8,35 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 110 mm |
Diamètre extérieur | 154 mm |
Epaisseur | 1.75 mm |
B | 1.75 mm |
d | 110 mm |
d1 | 133 mm |
d2 | 154 mm |
f | 12 mm |
M | 105.5 mm |
5,52 €/ Unitéhors TVA
6,68 €TVA incluse
72 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026