Eriks
SKF

SKF Clé à ergot, HN Série, 135 to 145 mm taille, Acier au carbone, 386 mm LG

  • ERIKS:23766003
  • Fabricant:7316572273999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Clé utilisée pour serrer et desserrer d’écrous de serrage pour roulements montés directementsur un arbre ou sur des manchons.    Elles réduisent le risque de détérioration de l’arbre ou de l’écrouUn trou d’accrochage, à l’extrémite de la clé,facilite son rangementLa désignation des clés est gravée au laser pour permettre de les identifier et de les choisir facilement
Ajouter à la liste

70,79 €/ Unitéhors TVA

85,66 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HN
Type
Hook Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
135 to 145 mm
Ouverture de clé
5.315 to 5.7087 in
Longueur
386 mm
Matériau
Acier au carbone
Poids
2.67 lb
Poids
1210 g
Norme
DIN 1810
Epaisseur
12
Puissance
0.4724 in
Longueur
15.1969 in
Adapté à une broche rotative
Non
Poignée conique
Non
Revêtement du surface
Phosphaté noir
Traitement de surface
Phosphaté noir
Alternatives
Product Image

SKF Ecrou auto-freine KMFE 21

  • Eriks:12432935
  • Manufacturer:KMFE 21

223,02 €/ Unitéhors TVA

269,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

SKF Écrou de serrage de précision KMT 22

  • Eriks:23766358
  • Manufacturer:KMT 22

227,81 €/ Unitéhors TVA

275,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

SKF Écrou de serrage de précision KMT 20

  • Eriks:23766357
  • Manufacturer:KMT 20

202,07 €/ Unitéhors TVA

244,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

SKF Ecrou de serrage KMFE 22

  • Eriks:23766323
  • Manufacturer:KMFE 22

81,16 €/ Unitéhors TVA

98,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026