Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes pouces HA 318

  • ERIKS:23765591
  • Fabricant:7316577009968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manchon de serrage pour arbres à cotes en pouces .
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés.
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas de fixation supplémentaire sur l'arbre.
Si l'on utilise les manchons de serrage sur des arbres lisses, il est possible de fixer le roulement en n'importe quel point de l'arbre.
Si l'on utilise un arbre épaulé en liaison avec une bague d'appui, il est possible d'obtenir un positionnement axial précis du roulement, et le démontage est lui aussi facilité.
Manchon de serrage standard avec écrou et rondelle de blocage.
Ajouter à la liste

123,27 €/ Unitéhors TVA

149,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HA
Diamètre d'arbre
80.963 mm
Largeur
65 mm
Dimension de filetage
M 90x2
B
16 mm
B1
65 mm
d
90 mm
d1
80.963 mm
d3
120 mm
G
M 90x2
préparé pour la pression d'huile
Non
Alternatives

98,62 €/ Unitéhors TVA

119,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Ecrou de serrage KM 18

  • Eriks:23766295
  • Manufacturer:KM 18

48,41 €/ Unitéhors TVA

58,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 18

  • Eriks:23766800
  • Manufacturer:MB 18

5,50 €/ Unitéhors TVA

6,66 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

SKF Écrou hydraulique filetage métrique HMV 18E

  • Eriks:23765864
  • Manufacturer:HMV 18E

1 241,95 €/ Unitéhors TVA

1 502,76 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

56,99 €/ Unitéhors TVA

68,96 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026