5,50 €/ Unitéhors TVA
6,66 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 90 mm |
Diamètre extérieur | 126 mm |
Epaisseur | 1.75 mm |
B | 1.75 mm |
d | 90 mm |
d1 | 108 mm |
d2 | 126 mm |
f | 10 mm |
M | 86.5 mm |
3,74 €/ Unitéhors TVA
4,53 €TVA incluse
154 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026