48,41 €/ Unitéhors TVA
58,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 90x2 |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre intérieur | 90 mm |
B | 16 mm |
b | 10 mm |
B3 | 90 mm |
d1 | 108 mm |
d3 | 120 mm |
G | M 90x2 |
G | 90 mm |
h | 4 mm |
32,88 €/ Unitéhors TVA
39,78 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202646,75 €/ Unitéhors TVA
56,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/202656,99 €/ Unitéhors TVA
68,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20265,50 €/ Unitéhors TVA
6,66 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026