Eriks
SKF

SKF Clé à ergot, HN Série, 120 to 130 mm taille, Acier au carbone, 334 mm LG

  • ERIKS:23765998
  • Fabricant:7316572273982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Clé utilisée pour serrer et desserrer d’écrous de serrage pour roulements montés directementsur un arbre ou sur des manchons.    Elles réduisent le risque de détérioration de l’arbre ou de l’écrouUn trou d’accrochage, à l’extrémite de la clé,facilite son rangementLa désignation des clés est gravée au laser pour permettre de les identifier et de les choisir facilement
Ajouter à la liste

56,99 €/ Unitéhors TVA

68,96 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HN
Type
Hook Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
120 to 130 mm
Ouverture de clé
4.7244 to 5.1181 in
Longueur
334 mm
Matériau
Acier au carbone
Poids
1.72 lb
Poids
780 g
Norme
DIN 1810
Epaisseur
10
Puissance
0.3937 in
Longueur
13.1496 in
Adapté à une broche rotative
Non
Poignée conique
Non
Revêtement du surface
Phosphaté noir
Traitement de surface
Phosphaté noir
Alternatives
Product Image

SKF Ecrou auto-freine AN 18

  • Eriks:23760047
  • Manufacturer:AN 18

55,16 €/ Unitéhors TVA

66,74 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Ecrou de serrage KMFE 18

  • Eriks:12703580
  • Manufacturer:KMFE 18

62,16 €/ Unitéhors TVA

75,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

SKF Écrou de serrage de précision KMT 18

  • Eriks:23766354
  • Manufacturer:KMT 18

217,05 €/ Unitéhors TVA

262,63 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Écrou de serrage de précision KMT 19

  • Eriks:23766355
  • Manufacturer:KMT 19

210,21 €/ Unitéhors TVA

254,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026